fin de vie

Atlantic Clim & Ventil - Vas100r 600x600 - volet surpress.rejet d'air - 528497

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Vas100r 600x600 - volet surpress.rejet d'air

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur avant - 600 mm

  • hauteur avant - 600 mm

  • fixation intérieure/ grille - vis visible

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

VAS 100

EAN

3416085284971

Réf. Sonepar

00015528497

Réf. Fournisseur

528497

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

autre

largeur avant:

600 mm

hauteur avant:

600 mm

fixation intérieure/ grille:

vis visible

Vas100r 600x600 - volet surpress.rejet d'air - volet de surpression avec pas d'ailettes de 100mm

Les Atouts de la gamme:

Installation facilitée

Le montage des volets VAS 100 se fait en façade. Ils se fixent directement par vis sur le matériau support ou sur le cadre à sceller.

Versions au choix

Les volets de surpression VAS 100 (pas d'ailettes de 100mm) sont utilisés soit en rejet pour les modèles VAS 100 soit en entrée d'air pour les modèles VAS 100 E.