fin de vie

Atlantic Clim & Ventil - Vfmt 0.7 ip65 - convertisseur de frequence monophase 230 v gamme ip65 - 311022

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Vfmt 0.7 ip65 - convertisseur de frequence monophase 230 v gamme ip65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • nombre de phases d'entrée - 1

  • nombre de phases de sortie - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416083110227

Réf. Sonepar

00015311022

Réf. Fournisseur

311022

Marque

Atlantic Clim & Ventil

indice de protection (IP):

IP65

nombre de phases d'entrée:

1

nombre de phases de sortie:

1

Vfmt 0.7 ip65 - convertisseur de frequence monophase 230 v gamme ip65 - pour moteurs standards asynchrones 1 vitesse - filtre rfi - potentiomètre en façade - bouton marche-arrêt - 1 entrée logique. 1 sortie relais - sortie triphasé 230 v