Atlantic Clim & Ventil - Xac60x130 - adaptateur caisson pour reseaux clip & go section 60x130 - 464052

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Xac60x130 - adaptateur caisson pour reseaux clip & go section 60x130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • largeur nom. de conduit raccordement 1 - 60 mm

  • hauteur nom. de conduit raccordement 1 - 130 mm

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 75 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416084640525

Réf. Sonepar

00015464052

Réf. Fournisseur

464052

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

plastique

largeur nom. de conduit raccordement 1:

60 mm

hauteur nom. de conduit raccordement 1:

130 mm

diamètre nominal conduite raccordement 2:

75 mm

Xac60x130 - adaptateur caisson pour reseaux clip & go section 60x130 - réseaux clip & go pour vmc pavillonnaire en conduits semi-rigides plastiques - adaptateur diamètre 75 en section 60x130

Les Atouts de la gamme:

Polyvalence et simplicité d'installation

L'intégration des réseaux Clip & Go est simplifiée et son installation est deux fois plus rapide qu'un réseau rigide.

Le système est adapté à la fois aux conduits circulaires et semi-circulaires.

Robustesse de l'installation

La résistance mécanique et l'étanchéité des réseaux Clip & Go est garantie grâce à ses joints d'étanchéité de classe D.

Qualité d'air optimale

Grâce à son intérieur lisse de qualité alimentaire et à son traitement antistatique et antibactérien, la qualité d'air est optimale en insufflation.

Atlantic Clim & Ventil

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil