Atlantic Clim & Ventil - Xb 60x130 - bouchon pour reseaux clip & go section 60x130 - 464016

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Xb 60x130 - bouchon pour reseaux clip & go section 60x130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • largeur nominale du conduit - 60 mm

  • hauteur nominale du conduit - 130 mm

  • raccordement - extrémité du conduit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416084640167

Réf. Sonepar

00015464016

Réf. Fournisseur

464016

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

plastique

largeur nominale du conduit:

60 mm

hauteur nominale du conduit:

130 mm

raccordement:

extrémité du conduit

Xb 60x130 - bouchon pour reseaux clip & go section 60x130 - réseaux clip & go pour vmc pavillonnaire en conduits semi-rigides plastiques

Les Atouts de la gamme:

Polyvalence et simplicité d'installation

L'intégration des réseaux Clip & Go est simplifiée et son installation est deux fois plus rapide qu'un réseau rigide.

Le système est adapté à la fois aux conduits circulaires et semi-circulaires.

Robustesse de l'installation

La résistance mécanique et l'étanchéité des réseaux Clip & Go est garantie grâce à ses joints d'étanchéité de classe D.

Qualité d'air optimale

Grâce à son intérieur lisse de qualité alimentaire et à son traitement antistatique et antibactérien, la qualité d'air est optimale en insufflation.