Atlantic Clim & Ventil - Xcmv 60x130x125 - coude mixte vertical 60x130x125 clip & go avec bouchon - 464006

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Xcmv 60x130x125 - coude mixte vertical 60x130x125 clip & go avec bouchon

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du conduit - 125 mm

  • angle du coude - 90 °

  • matériau du conduit - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416084640068

Réf. Sonepar

00015464006

Réf. Fournisseur

464006

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal du conduit:

125 mm

angle du coude:

90 °

matériau du conduit:

plastique

Xcmv 60x130x125 - coude mixte vertical 60x130x125 clip & go avec bouchon - réseaux clip & go pour vmc pavillonnaire en conduits semi-rigides plastiques - coude 90° - 2 connecteurs 60x130. 1 connecteur diamètre 125 - 1 bouchon xb 60x130

Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil