Atlantic - Cozybox Atlantic - boîtier de connectivité - 500285

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de connexion internet - Wi-Fi/WLAN
pilotage de l'éclairage - Non
pilotage des ouvrants (volets, portes) - Non
pilotage du chauffage - Oui
pilotage d'éléments de sécurité - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3410535002856
Réf. Sonepar
00016500285
Réf. Fournisseur
500285
Marque
Atlantic
mode de connexion internet:
Wi-Fi/WLAN
pilotage de l'éclairage:
Non
pilotage des ouvrants (volets, portes):
Non
pilotage du chauffage:
Oui
pilotage d'éléments de sécurité:
Non
mode de pose:
appareil de table (à poser)
nombre de ports RJ45:
0
nombre de ports USB:
0
supporte le protocole KNX:
Non
supporte le protocole RTS:
Non
supporte le protocole Z-Wave:
Non
supporte le protocole EnOcean:
Non
supporte le protocole IO Homecontrol:
Oui
supporte le protocole X3D:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Oui
pilotage de l'eau chaude sanitaire:
Non
pilotage de la climatisation/ventilation:
Oui
pilotage d'éléments multimédia:
Non
pilotage de l'électroménager:
Non
gestion des alarmes:
Non
alimentation électrique principale:
USB/secteur
utilisation hors connexion:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
longueur:
550 mm
largeur:
99.1 mm
hauteur/profondeur:
24.6 mm
Les Atouts de la gamme:
Plus de design
Produit fin et discret, il ne prend pas de place au sein du foyer
Plus simple à installer
Installez l’appareil connecté. Téléchargez l’application Atlantic Cozytouch sur les stores. Branchez CozyBox sur une source d’alimentation électrique.Créez un compte sur l’application. Appuyez sur l’un des boutons de CozyBox pour que l’application le détecte et vous propose de le connecter.Ajoutez l’appareil connecté au compte Cozytouch.
Plus d’économies
En connectant les radiateurs connectés et les pompes à chaleur air/air compatibles à l'application Cozytouch, vos clients peuvent :
- Programmer leurs appareils en fonction de leur rythme de vie et de leurs absences
- Activer le mode absence pour éviter toute consommation d’énergie inutile. Ils peuvent également, suivre la consommation d’énergie de leurs radiateurs connectés.
- Régler la température par pièce ou pour le logement
- Programmer leurs appareils en fonction de leur rythme de vie et de leurs absences
- Suivre l'état de fonctionnement de leurs appareils
Plus de durabilité
Cozybox est fabriqué en France suivant des standards qualité élevés et est garanti 2 ans.
Plus de connectivité
CozyBox permet de connecter tous les radiateurs connectés Atlantic et les pompes à chaleur air/air murales, consoles et gainables connectées Atlantic nécessitant un boitier de connectivité à l'application Cozytouch
Plus de confort
En connectant les radiateurs connectés et les pompes à chaleur air/air compatibles à l'application Cozytouch, vos clients peuvent :
Plus de services
Cozybox est fabriqué en France suivant des standards qualité élevés et est garanti 2 ans.
Quelques mots du fabricant :
Facilité d'installation
Pilotage à distance de tous les radiateurs connectés Atlantic et les pompes à chaleur air/air murales, consoles et gainables connectées Atlantic nécessitant un boitier de connectivité, via smartphone pour plus de confort et de praticité
Visualisation des consommations d'énergie de tous les radiateurs connectés Atlantic pour plus d'économies
Un produit Atlantic
Découvrez toute la gamme Atlantic


