Non retournable

Atlantic - Ent/sort air murale pvc diam 125mm - 464057

CopieCopie
Atlantic - Ent/sort air murale pvc diam 125mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 90 mm

  • largeur - 190 mm

  • profondeur - 190 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410534640578

Réf. Sonepar

00016464057

Réf. Fournisseur

464057

Marque

Atlantic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

90 mm

largeur:

190 mm

profondeur:

190 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Entrée / sortie d'air murale plastique Ø125Mm

Les Atouts de l'article:

Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Entrée/sortie d'air murale plastique Ø125 mm