Non retournable

Atlantic - Km-10m-3/8-1/4 - kit liaison m1-10m-3/8-1/4 - 809060

CopieCopie
Atlantic - Km-10m-3/8-1/4 - kit liaison m1-10m-3/8-1/4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - circuit frigorifique

  • adapté à - montage à l’intérieur

  • hauteur - 190 mm

  • largeur - 740 mm

  • profondeur - 740 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088090609

Réf. Sonepar

00016809060

Réf. Fournisseur

809060

Marque

Atlantic

type d'accessoire/pièce détachée:

circuit frigorifique

adapté à:

montage à l’intérieur

hauteur:

190 mm

largeur:

740 mm

profondeur:

740 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Km-10m-3/8-1/4 - Kit liaison m1-10m-3/8-1/4 bi-tubes

Les Atouts de l'article:

Liaisons frigorifiques diamètre liquide 1/4" gaz 3/8"