fin de vie

Atlantic Pac - Solerio Optimum 2 Electrosolaire 300 - 235306

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume du réservoir - 300 l

  • hauteur - 1735 mm

  • largeur - 795 mm

  • diamètre - 715 mm

  • classe d’efficience énergétique - C

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3410532353067

Réf. Sonepar

01760235306

Réf. Fournisseur

235306

Marque

Atlantic Pac

volume du réservoir:

300 l

hauteur:

1735 mm

largeur:

795 mm

diamètre:

715 mm

classe d’efficience énergétique:

C

Cesi - Solerio Optimum 2 - Pack ballon electrosolaire 300 L, le pack ballon se compose du ballon, de la station solaire, de 20 L de fluide caloporteur

Les Atouts de l'article:

Solerio Optimum 2 - Pack ballon electrosolaire 300 L

Les Atouts de la gamme:

Le solaire, une énergie 100 % gratuite, 100 % écologique, 100 % renouvelableComposée d’une station et de capteurs solaires, Solerio est une offre de chauffe-eau solaire pour la production d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) d’une habitation neuve ou rénovation.- Facile à installer grâce à la station solaire montée et pré-réglée- Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique- Accompagnement Atlantic : Espace SAV, garantie express avec livraison en 24h et centres de formation