Atlantic APC Home Heating - Thermostat modulant Navilink 228 Radio-Connect - 074903

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3410530749039
Réf. Sonepar
01760074903
Réf. Fournisseur
074903
Marque
Atlantic APC Home Heating
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Thermostat modulant radio connecté Navilink 228
Les Atouts de la gamme:
Facilité d'installation
Thermostat compatible directement avec les derniers générateurs, sans besoin d’une interface.
Deux modes disponibles : "Basic" et "Programmation" pour répondre à tous les besoins.
Assistant à la mise en service.
Un menu dynamique qui s’adapte à chaque installation.
Thermostat compatible avec plusieurs générateurs.
Facilité d'entretien et de maintenance
Prise en main facilitée auprès du particulier qui limite les appels post-installation.
En cas de coupure d’électricité, le thermostat garde ses réglages en mémoire jusqu'à 1h et peut les retransmettre au générateur.
Affichage des erreurs sur l’écran du thermostat.
Intégration dans l'habitat
Le format est compact avec un design moderne et un écran à couleur textuel.
Économies d'énergie
Affichage des consommations ECS et chauffage sur le thermostat pour une optimisation du confort thermique.
Pilotage à distance du générateur pour être au plus proche des besoins du particulier et optimise sa consommation.
Accès rapide au mode "Absence", pour plus d'économies.
Une programmation horaire simple à mettre en œuvre pour répondre parfaitement aux besoins du particulier.
Contrôle de l’ECS (marche / arrêt / boost) directement sur le thermostat.
Simplicité d'utilisation
La navigation est ergonomique. Ce thermostat est simple à programmer grâce à l'assistant de programmation intégré.
2 modes disponibles : basic et programmation.
Quelques mots du fabricant :
Le thermostat Navilink 228 Radio connect, sans fil et pilotable à distance, agrandit la gamme Navilink. Il est idéal dans les chantiers de rénovation.
- Facile et rapide à installer avec le fonctionnement sur piles et la connexion radio ainsi que le menu dynamique s'adaptant automatiquement à chaque installation
- Facile à utiliser avec le pilotage à distance grâce à l'application Cozytouch
- Des économies d'énergies grâce au Smart Adapt, au mode programmation et au contrôle de l'ECS


