Non retournable

Atlantic - PECS - Ballon échangeur Conforto vertical mural 200L - 334133

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contenu - 200 l

  • pression de service maximale primaire - 10 bar

  • raccordement eau froide sanitaire - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • raccordement eau chaude sanitaire - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • matériau de la cuve - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410533341339

Réf. Sonepar

00016334133

Réf. Fournisseur

334133

Marque

Atlantic

contenu:

200 l

pression de service maximale primaire:

10 bar

raccordement eau froide sanitaire:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

raccordement eau chaude sanitaire:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

matériau de la cuve:

acier

matériau de la surface:

acier

transfert de chaleur:

spirale

installation murale:

Oui

positionnement vertical:

Oui

anode de protection:

Oui

hauteur:

1475 mm

largeur:

595 mm

profondeur:

575 mm

diamètre:

575 mm

diamètre eau froide sanitaire:

3/4 pouce (20)

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

3/4 pouce (20)

raccordement primaire:

filetage femelle, conique (NPT)

diamètre primaire nominal:

1 pouces (25)

classe d’efficience énergétique:

B

pays de fabrication:

FRANCE

PECS - Ballon échangeur Conforto vertical mural 100L - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'' - fonctionne avec pompe primaire dans la chaudière

Les Atouts de l'article:

Garantie 5 ans cuve

Garantie Express pièces et produit

Garantie 2 ans pièces

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Protection anti-corrosion par anode magnésium

Lutte efficacement contre la légionellose

Classe énergétique B grâce à l’isolation de la cuve renforcée (mousse 0% CFC)

Plus de facilité de pose


Gamme kitable en résistance stéatite TC (sans vidange de la cuve) pour une utilisation quand la chaudière est à l’arrêt

Le kit comprend un interrupteur été/hiver

Insertion facilitée de la sonde de régulation ECS de la chaudière grâce à un emplacement dédié

Poignées dessus-dessous pour une meilleure prise en main

Capot à vis nouvelle génération totalement amovible

Passe câble intégré

Plus de confort


Production rapide d’une grande quantité d’eau chaude en toute saison

Plus de services


Garantie 5 ans cuve

Garantie Express pièces et produit

Garantie 2 ans pièces

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose


Gamme kitable en résistance stéatite TC (sans vidange de la cuve) pour une utilisation quand la chaudière est à l’arrêt

Le kit comprend un interrupteur été/hiver

Insertion facilitée de la sonde de régulation ECS de la chaudière grâce à un emplacement dédié

Poignées dessus-dessous pour une meilleure prise en main

Capot à vis nouvelle génération totalement amovible

Passe câble intégré

Plus de confort


Production rapide d’une grande quantité d’eau chaude en toute saison

Plus de services


Garantie 5 ans cuve

Garantie Express pièces et produit

Garantie 2 ans pièces

SAV 5/7 en France



Quelques mots du fabricant :

  • Protection anti-Corrosion par anode magnésium
  • Classe énergétique B grâce à l’isolation de la cuve renforcée (mousse 0% CFC)
  • Classe énergétique B grâce à l’isolation de la cuve renforcée (mousse 0% CFC)

Un produit Atlantic

Découvrez toute la gamme Atlantic