🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Atlantic - PECS - Ballon échangeur Conforto vertical sur socle 300L - Aquastat non fourni - 334130

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contenu - 300 l

  • pression de service maximale primaire - 10 bar

  • raccordement eau froide sanitaire - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • raccordement eau chaude sanitaire - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • matériau de la cuve - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410533341308

Réf. Sonepar

00016334130

Réf. Fournisseur

334130

Marque

Atlantic

contenu:

300 l

pression de service maximale primaire:

10 bar

raccordement eau froide sanitaire:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

raccordement eau chaude sanitaire:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

matériau de la cuve:

acier

matériau de la surface:

acier

transfert de chaleur:

spirale

installation murale:

Non

positionnement vertical:

Oui

anode de protection:

Oui

hauteur:

1740 mm

largeur:

635 mm

profondeur:

690 mm

diamètre:

635 mm

diamètre eau froide sanitaire:

3/4 pouce (20)

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

3/4 pouce (20)

raccordement primaire:

filetage femelle, conique (NPT)

diamètre primaire nominal:

1 pouces (25)

classe d’efficience énergétique:

B

PECS - Ballon échangeur Conforto vertical sur socle 300L - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4' - fonctionne avec pompe primaire dans la chaudière'

Un produit Atlantic

Découvrez toute la gamme Atlantic