Atlantic - Plancher Chauffant Domocable L85 0850W (Kit Cable) - 120085

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - câble chauffant
tension de raccordement - 230...230 V
charge du conducteur chauffant - 17 W/m
auto-adhésif - Non
valeur de résistance - 62.2 Ohm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410531200850
Réf. Sonepar
00016120085
Réf. Fournisseur
120085
Marque
Atlantic
modèle:
câble chauffant
tension de raccordement:
230...230 V
charge du conducteur chauffant:
17 W/m
auto-adhésif:
Non
valeur de résistance:
62.2 Ohm
longueur des conducteurs à froid:
5000 mm
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de confort
Chaleur homogène dans la pièce
Système propre et silencieux
Pilotage par thermostat numérique
Plus de facilité de pose
Grâce à son câble blindé double conducteur et sa seule liaison froide, Domocâble permet d’éviter de multiples et longs branchements électriques. Tramé sur un treillis en plastique léger, très maniable et facile à découper selon les besoins de l’installation, sa mise en place est plus simple et plus rapide.
Plus de performance
Câble chauffant blindé double conducteur.
Confort optimal à basse température (ne dépasse pas 28 °C)
Bénéficie d’un avis technique favorable auprès du CSTB.
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Puissances
De 150W à 2600W
Quelques mots du fabricant :
- Confort optimal à basse température (température ne dépassant pas 28 °C)
- Système invisible, propre et silencieux
- Pilotage par thermostat numérique
Un produit Atlantic
Découvrez toute la gamme Atlantic


