Atlantic - Plancher Rayonnant Electrique Soleka 100W/m2 12m2 1200W - 120144

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - Feuille chauffante
puissance - 100 W/m²
surface - 12 m²
épaisseur - 4 mm
avec capteur de température du sol - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410531201444
Réf. Sonepar
00016120144
Réf. Fournisseur
120144
Marque
Atlantic
modèle:
Feuille chauffante
puissance:
100 W/m²
surface:
12 m²
épaisseur:
4 mm
avec capteur de température du sol:
Oui
auto-adhésif:
Non
longueur des conducteurs à froid:
3000 mm
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
Les Atouts de l'article:
Garantie 16 ans pièces
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Puissances
De 100W à 2250W
Plus de performance
Thermostat & récepteur soleka adaptés à la rénovation, pour ajuster la température du chauffage au sol en fonction des besoins
Confort d’utilisation :
- Programmation hebdomadaire
- Anticipation de chauffe
- Commande de puissance sans fil (10A maximum), avec sonde de sol intégrée
- Seuil de température maximum ajustable
- Un thermostat par pièce à équiper (réf : 120147)
- 1 récepteur thermostat par trame (10A maximum par récepteur) (réf : 120148)
Intégration facile :
Mise en œuvre par pièce :
Plus de design
Rénovation légère : la pose s’effectue directement sur les sols existants
Intégration parfaite sous tous les sols et dans toutes les pièces
Produit très fin (< 5 mm pour le câble et 2 mm pour la trame) qui s’insère directement sous le nouveau sol
Plus de facilité de pose
Pose facile grâce au format de présentation du produit : treillis autocollant ou film aluminium
Des formats de produits différents, adaptés aux besoins spécifiques de chaque pièce et chaque revêtement
Plus de confort
Grâce à la diffusion par le sol, la température de la pièce est homogène
Une puissance de chauffe adaptée et basse température
Des formats de produits différents, adaptés aux besoins spécifiques de chaque pièce et chaque revêtement (Soleka, Soleka salle de bains et Soleka parquet flottant)
Plus de services
Garantie 16 ans pièces
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Plus de design
Rénovation légère : la pose s’effectue directement sur les sols existants
Intégration parfaite sous tous les sols et dans toutes les pièces
Produit très fin (< 5 mm pour le câble et 2 mm pour la trame) qui s’insère directement sous le nouveau sol
Plus de facilité de pose
Pose facile grâce au format de présentation du produit : treillis autocollant ou film aluminium
Des formats de produits différents, adaptés aux besoins spécifiques de chaque pièce et chaque revêtement
Plus de confort
Grâce à la diffusion par le sol, la température de la pièce est homogène
Une puissance de chauffe adaptée et basse température
Des formats de produits différents, adaptés aux besoins spécifiques de chaque pièce et chaque revêtement (Soleka, Soleka salle de bains et Soleka parquet flottant)
Plus de services
Garantie 16 ans pièces
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Quelques mots du fabricant :
- Rénovation facile
- Produit très fin
- Garantie de 16 ans
Un produit Atlantic
Découvrez toute la gamme Atlantic


