Atlantic - Plancher Rayonnant Electrique Soleka salle de bain 150W/m2 5m2 750W - 120268

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - Feuille chauffante
puissance - 150 W/m²
surface - 5 m²
épaisseur - 4 mm
avec capteur de température du sol - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410531202687
Réf. Sonepar
00016120268
Réf. Fournisseur
120268
Marque
Atlantic
modèle:
Feuille chauffante
puissance:
150 W/m²
surface:
5 m²
épaisseur:
4 mm
avec capteur de température du sol:
Oui
auto-adhésif:
Non
longueur des conducteurs à froid:
3000 mm
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
Un produit Atlantic
Découvrez toute la gamme Atlantic


