fin de vie

Atlantic - Radiateur connecte Calissia horizontal 2000W blanc - 529820

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - standard

  • poids - 30 kg

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • mode hors-gel - Oui

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410535298204

Réf. Sonepar

00016529820

Réf. Fournisseur

529820

Marque

Atlantic

modèle:

standard

poids:

30 kg

matériau du corps de chauffe:

fonte

capacité de chauffage:

2000 W

mode hors-gel:

Oui

régulation de puissance:

électronique

programmable:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

affichage numérique:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

sens de montage:

horizontal

auto-apprentissage:

Non

indice de protection (IP):

IP24

gestion via application:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

avec minuterie:

Oui

hauteur:

615 mm

profondeur:

141.2 mm

mode de pose:

modèle mural

classe de protection:

II

couleur:

blanc

largeur:

1121 mm

Radiateur connecté - Calissia connecté horizontal 2000W blanc

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Corps de chauffe en fonte

Boîtier de commande digital

Coefficient d’aptitude : Horizontal : 0,2 / Vertical : 0,1

Plus de services


Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose


Modèle vertical :

  • Gabarit de pose
  • Modèle horizontal

  • Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

Plus de confort


Chaleur douce qui reste longtemps perceptible grâce à son corps de chauffe en fonte

Radiateur commandable et programmable à distance grâce à l’application Atlantic Cozytouch

Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste

Plus d'économies


Connectivité

Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre

Programmation personnalisable

Plus de design


2 formats : Horizontal et vertical

1 couleur : Blanc (RAL 9016)

Puissances


De 750W à 2000W



Quelques mots du fabricant :

ÉLÉGANCE ET COCOONING