Atlantic - Radiateur connecté Oniris pilotage intelligent horizontal 1000W gris étoilé - 503909

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410535039098

Réf. Sonepar

00016503909

Réf. Fournisseur

503909

Réf. Commerciale

Atlantic

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1000 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

gris

largeur:

761 mm

hauteur:

615 mm

profondeur:

110 mm

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

13 kg

mode de pose:

modèle mural

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

position du boîtier de commande:

dessus

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur connecté - Oniris pilotage intelligent connecté horizontal 1000W gris étoilé

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus d'économies


Grâce aux fonctions intelligentes de l'appareil :

Connectivité

Pilotage Intelligent

Détection d’occupation

Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre

Programmation personnalisable


Plus de confort


Une chaleur douce réactive grâce à son double corps de chauffe

Raditeur commandable et programmable à distance grâce à l'application Atlantic Cozytouch

Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste


Plus de design


3 formats : Horizontal, Vertical et Bas

2 Couleurs : Blanc (RAL 9016) et Gris étoilé (RAL 2100)


Plus de facilité de pose


Modèle vertical :

  • Kit d’angle en option
  • Gabarit de pose
  • Modèle horizontal et bas :

  • Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

Plus de performance


Corps de chauffe en film aluminium et façade chauffante

Boîtier de commande digital

Coefficient d’aptitude : 0,1


Plus de services

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France


Puissances


De 750W à 2000W



Quelques mots du fabricant :

  • Un corps de chauffe en film aluminium et une façade chauffante

  • Une chaleur douce réactive

  • Connectivité