Atlantic - Radiateur connecté Pilotage Intelligent Agilia horizontal 2000W blanc carat - 503125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 2000 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3410535031252
Réf. Sonepar
00016503125
Réf. Fournisseur
503125
Marque
Atlantic
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
2000 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
742 mm
hauteur:
530 mm
profondeur:
138 mm
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
8.6 kg
mode de pose:
modèle mural
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Agilia Horizontal : à partir de 37 cm de large
Les Atouts de la gamme:
Plus d'économies
Grâce aux fonctions intelligentes de l’appareil :
- Connectivité(3)
- Pilotage Intelligent
- Détection d’occupation
- Détection automatique d’ouverture etfermeture de fenêtre
- Programmation personnalisable
Plus de confort
Chaleur douce réactive grâce à son double corps dechauffe
- Radiateur commandable et programmable à distancegrâce à l’application Atlantic Cozytouch(3)
- Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloterune pièce en un geste
- Fonctions dédiées aux bailleurs sociaux (noticessimplifiées, verrouillage du Menu Expert par code PIN...)
Plus de designNouveau design plus compact et épuré2 formats : Horizontal et vertical1 couleur : Blanc RAL 9016
Plus de facilité de poseModèle vertical : Gabarit de poseModèle horizontal : - Cadre Agifix, idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté- Support mural servant de gabarit pour une pose rapidePour les 2 modèles :Packaging 0% polystyrène(2) pour une évacuation des déchets simplifiée
Plus de performance Corps de chauffe en aluminium et façade chauffanteBoîtier de commande digitalCoefficient d’aptitude : 0,2
Plus de servicesGarantie 2 ans piècesGarantie Express piècesIndemnité dépannageSAV 5/7 en France
PuissancesDe 500W à 2000W
Quelques mots du fabricant :
- Double corps de chauffe : façade chauffante et corps de chauffe en aluminium
- Gain de place : le radiateur intelligent Atlantic le plus compact
- Connectivité






