Atlantic - Radiateur digital détection NARIA-NKF15 horizontal 1000W blanc - 611611

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • couleur - blanc

  • largeur - 490 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3410536116118

Réf. Sonepar

00016611611

Réf. Fournisseur

611611

Marque

Atlantic

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1000 W

couleur:

blanc

largeur:

490 mm

hauteur:

580 mm

profondeur:

127 mm

à huile/fluide:

Oui

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

9.9 kg

mode de pose:

modèle mural

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

pays de fabrication:

FRANCE

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur digital détection - NARIA-NKF15 horizontal 1000W blanc

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Puissances


De 500 à 2000 W

Plus de performance


Résistance thermo-plongée dans un fluide thermo-conducteur

Boîtier de commande digital et programmable

Coefficient d’aptitude : 0,1

Plus d'économies


Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre

5 programmes pré-enregistrés

Pilotage Intelligent

Plus de confort


Thermostat électronique multitarif avec fil pilote 6 ordres : Confort, Confort -1 °C, Confort -2 °C, Eco, Hors-Gel, Arrêt

Nouvelles fonctionnalités dédiées aux Bailleurs sociaux (notices simplifiées, verrouillage du menu expert de l’appareil par code PIN…)

Plus de services


Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus d'économies


Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre

5 programmes pré-enregistrés

Pilotage Intelligent

Plus de confort


Thermostat électronique multitarif avec fil pilote 6 ordres : Confort, Confort -1 °C, Confort -2 °C, Eco, Hors-Gel, Arrêt

Nouvelles fonctionnalités dédiées aux Bailleurs sociaux (notices simplifiées, verrouillage du menu expert de l’appareil par code PIN…)

Plus de services


Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Quelques mots du fabricant :

  • Produit certifié NF 3 étoiles oeil, éligible CEE

  • Toujours plus d'économie grâce au pilotage intelligent avec autoprogrammation

  • Faible CA : 0,1

Un produit Atlantic

Découvrez toute la gamme Atlantic