fin de vie

Atlantic - Radiateur digital Nirvana horizontal 2000W blanc  - 507420

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids - 17 kg

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • modèle - standard

  • hauteur - 615 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410535074204

Réf. Sonepar

00016507420

Réf. Fournisseur

507420

Marque

Atlantic

poids:

17 kg

capacité de chauffage:

2000 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

modèle:

standard

hauteur:

615 mm

profondeur:

139 mm

avec détecteur de présence:

Non

sens de montage:

horizontal

auto-apprentissage:

Non

indice de protection (IP):

IP24

gestion via application:

Non

indicateur de consommation:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

mode hors-gel:

Oui

régulation de puissance:

électronique

programmable:

Oui

affichage numérique:

Oui

mode de pose:

modèle mural

classe de protection:

II

couleur:

blanc

largeur:

1164 mm

Radiateur digital - Nirvana digital horizontal 2000W blanc

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Corps de chauffe en aluminium

Boîtier de commande digital

Coefficient d’aptitude : Horizontal : 0,2

Plus de services


Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose


Modèle vertical :

  • Gabarit de pose
  • Modèle horizontal et bas :

  • Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

Plus de confort


Montée en température rapide grâce à sa grande surface d’émission et à son corps de chauffe en aluminium

Plus d'économies


Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre

5 programmes pré-enregistrés

Plus de design


Ouverture latérale qui facilite l’insertion des serviettes

Livré avec 2 patères

4 couleurs

Puissances


De 500W à 2000W



Quelques mots du fabricant :

LE BIEN-ÊTRE INTÉRIEUR SANS ATTENDRE