fin de vie

Atlantic - Radiateur Dynamique Panama Access horizontal 0350W blanc - 080000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 635 mm

  • hauteur - 680 mm

  • profondeur - 238 mm

  • numéro RAL - 9016

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530800006

Réf. Sonepar

00016080000

Réf. Fournisseur

080000

Marque

Atlantic

longueur:

635 mm

hauteur:

680 mm

profondeur:

238 mm

numéro RAL:

9016

couleur:

blanc

matériau:

acier inoxydable

contenu en eau:

0.5 l

avec matériau de fixation:

Oui

structure de surface du panneau frontal:

plat, lisse

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

950 W

nombre de raccordements standard:

2

adapté aux locaux humides:

Non

couleur standard:

Oui

degré de brillance:

mat

Radiateur Dynamique - Panama Access horizontal 0350W blanc

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Le premier radiateur dynamique certifié du marché

Capable de climatiser en été, associé à une PAC réversible, tout en restant conforme à la RT 2012

Coefficient d’aptitude : 0,2

Plus de services


Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de confort


Chaleur homogène et douce

Montée en température rapide

Air filtré : murs propres et air plus sain

Ultra silencieux : moins de 23 dB en mode Quiet



Quelques mots du fabricant :

DU CONFORT EN HIVER... ET EN ÉTÉ