Atlantic - Radiateur Liria Pilotage Intelligent connecté - Horizontal 500W blanc - 611617

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 500 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410536116170
Réf. Sonepar
00016611617
Réf. Fournisseur
611617
Marque
Atlantic
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
500 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
520 mm
hauteur:
480 mm
profondeur:
130 mm
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
5.3 kg
mode de pose:
modèle mural
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de la gamme:
Plus d'économies
Pilotage intelligent :
- Planning adaptatif : mémorisation et mise à jour automatique du planning de chauffe en fonction des présences observées.
- Adaptation aux imprévus : détection automatique des présences / absences, détection automatique des ouvertures/fermetures de fenêtres.
Programmation personnalisable
Fonction d’absence longue
Suivi de la consommation d’énergie via l’application Atlantic Cozytouch
Jauge de consommation d’énergie et indication de la consommation d’énergie en KW / €
Plus de confort
Radiateur chaleur douce équipé de 2 corps de chauffe : plaque aluminium et façade chauffante
Une montée rapide en température
Boitier de commande digital : Ecran ISTN noir et blanc pour une meilleure lisibilité
Usage intuitif : Tunnel de paramétrage, explication du fonctionnement, accès à la notice via QR Code
Fonction anticipation de chauffe pour un confort optimal
Assistant de programmation
Fonction d’aide à l’usage pour les personnes en situation de handicap visuel et moteur
Fonctions dédiées aux bailleurs sociaux : Bridage de la température max (de 22° à 28°)
Création d’un code PIN de verrouillage de l’accès aux fonctions avancées
Contrôle de l’accès : accès total, température seulement, pas d’accès
Sauvegarde de l’heure et du jour courant par une réserve de marche de 1h45, et sauvegarde permanente de tous les autres réglages.
Plus de connectivité
Une connectivité interopérable grâce au protocole Zigbee
Pilotage à distance via l’application Atlantic Cozytouch ou en local, suivi facilité de la consommation d’énergie
Appareil jumelable
Plus de design
Lignes douces et design moderne : aucune sortie d’air en façade
Façade galbée avec bords pliés
Boitier de commande esthétique et intégré à l’arrière du produit
Couleur blanc brillant
Largeur limitée : H1000W = 601 mm de large
Plus de facilité de pose
Support mural servant de gabarit de pose
Notice avec Quickstart accessible dans l’emballage et également via QR code sur l’étiquette produit et dans le boîtier de commande
Emballage sans polystyrène : évacuation des déchets simplifiée
Plus de performance
Certification NF performance *** œil
Coefficient d’aptitude (CA) : 0,1
Labelisé Promotelec
Eligible aux Certificats d’Economie d’Energie (CEE)
Fabrication française
Plus de puissance
1 format Horizontal
6 puissances disponibles : 500W / 750W / 1000W / 1250W / 1500W / 2000 W
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces et produit
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Quelques mots du fabricant :
- Econome en énergie grâce aux fonctions intelligentes/li>
- Connectivité interopérable via le protocole Zigbee
- Une montée en température rapide grâce à sa technologie sèche
- Facile à installer





