Non retournable

Atlantic - Radiateur sèche-serviettes 2012 eau chaude central 0408W blanc - 833426

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 920 mm

  • longueur - 550 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 408 W

  • couleur - blanc

  • profondeur - 45 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410538334268

Réf. Sonepar

00016833426

Réf. Fournisseur

833426

Marque

Atlantic

hauteur:

920 mm

longueur:

550 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

408 W

couleur:

blanc

profondeur:

45 mm

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

profilé en D

montage:

vertical

forme du cadre:

droit

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

mode de pose:

sur mur

nombre de raccordements standard:

2

Radiateur sèche-serviettes - 2012 eau chaude 0408W raccordement central

Les Atouts de l'article:

Garantie 5 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Puissances


3 Puissances : 408W, 609W, 844W, 942W (Delta 50°C)

Plus de performance

6 puissances pour s’adapter à toutes les surfaces de salles de bains

2 références permettant de choisir entre raccordements centrés ou sur collecteurs

Peut devenir mixte avec l’ajout du kit mixte

Produit livré sans accessoire de raccordement

Plus de design

Disponible en version étroite pour une intégration dans les salles de bains les plus petites

Barres rondes

1 couleur : RAL 9016

Plus de facilité de pose

2 références en version étroite pour une intégration dans les salles de bains les plus petites

Système 3 fixations

Plus de services


Garantie 5 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de design

Disponible en version étroite pour une intégration dans les salles de bains les plus petites

Barres rondes

1 couleur : RAL 9016

Plus de facilité de pose

2 références en version étroite pour une intégration dans les salles de bains les plus petites

Système 3 fixations

Plus de services


Garantie 5 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Quelques mots du fabricant :

  • Installation simple et rapide

  • 4 puissances pour s’adapter à toutes les surfaces

Un produit Atlantic

Découvrez toute la gamme Atlantic