Atlantic - Radiateur sèche-serviettes Adélis eau chaude racc. collecteurs 491W blc brillant - 861948

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 957 mm

  • longueur - 556 mm

  • couleur - blanc

  • profondeur - 55 mm

  • forme du tube - rectangulaire

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410538619488

Réf. Sonepar

00016861948

Réf. Fournisseur

861948

Marque

Atlantic

hauteur:

957 mm

longueur:

556 mm

couleur:

blanc

profondeur:

55 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

forme du cadre:

droit

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

mode de pose:

sur mur

nombre de raccordements standard:

2

Radiateur sèche-serviettes - Adélis eau chaude 0491W blanc brillant raccordement sur collecteurs

Les Atouts de l'article:

Garantie 5 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de confort

Grande surface de séchage des serviettes grâce aux larges lames plates.


Plus de design

Patère intégrée permettant d’accueillir un ceintre, un peignoir ou des serviettes supplémentaires

Disponible en 4 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Noir


Plus de facilité de pose

4 fixations sur les collecteurs


Plus de performance

Raccordement sur collecteurs

Peut devenir mixte avec l’ajout du kit mixte

Produit livré sans accessoire de raccordement


Plus de services

Garantie 5 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France


Puissances

Existe en 4 puissances : 491W, 684W, 861W, 973W

Raccordement sur collecteurs



Quelques mots du fabricant :

  • Sèche-serviettes sur collecteurs
  • Peut devenir mixte

Un produit Atlantic

Découvrez toute la gamme Atlantic