Atlantic - Radiateur sèche-serviettes connecté Adelis digital 1500W Vert d'eau - 861554

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - vert
avec ventilateur - Oui
largeur - 550 mm
hauteur - 1027 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410538615541
Réf. Sonepar
00016861554
Réf. Fournisseur
861554
Marque
Atlantic
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
vert
avec ventilateur:
Oui
largeur:
550 mm
hauteur:
1027 mm
profondeur:
96 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
côté
forme du tube:
rectangulaire
tension d’alimentation:
230...230 V
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
mat
poids:
22 kg
indice de protection (IP):
IP24
affichage numérique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces et produit
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Puissances
Adelis : de 500W, 750W, 1000W, 1500W, 1750W et 2000W
Adelis Étroit: de 500W, 750W, 1500W et 1750W
Plus de performance
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur.
Coefficient d’aptitude: 0,1.
Plus de design
Nouveautés de la gamme 2021:
- Patère intégrée permettant d’accueillir un ceintre, un peignoir ou des serviettes supplémentaires
- Thermo-plongeur et soufflerie invisible pour une meilleure intégration dans la salle de bain de vos clients
- Existe en version étroite pour s’intégrer dans des petites salles de bain
Disponible en 8 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Noir, Graphite mais également en 3 nouvelles couleurs: Beige, Vert d’eau, Bleu profond.
Le Blanc Carat et le Blanc Brillant sont au même prix.
Plus de facilité de pose
Gabarit imprimé sur le carton pour une pose rapide.
Plus d'économies
Programmation personnalisable.
Nouveauté de la gamme 2021:
- Connectivité: pour une maîtrise et un suivi de la consommation des appareils*
*Bridge Cozytouch nécessaire pour cette fonction.
Plus de confort
Grande surface de séchage des serviettes grâce aux larges lames plates.
Modèle avec soufflerie :
- Technologie 3CS : température ambiante idéale et serviettes agréablement sèches et chaudes
- Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes) pour que vos clients aient toujours des serviettes chaudes et sèches
- Fonction séchage des serviettes.
Nouveautés de la gamme 2021:
- Boîtier de commande digital intégré à hauteur sur toutes les puissances.
- Affichage de l’heure et de la météo.*
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces et produit
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de design
Nouveautés de la gamme 2021?:
- Patère intégrée permettant d’accueillir un ceintre, un peignoir ou des serviettes supplémentaires
- Thermo-plongeur et soufflerie invisible pour une meilleure intégration dans la salle de bain de vos clients
- Existe en version étroite pour s’intégrer dans des petites salles de bain
Disponible en 8 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Noir, Graphite mais également en 3 nouvelles couleurs?: Beige, Vert d’eau, Bleu profond.
Le Blanc Carat et le Blanc Brillant sont au même prix.
Plus de facilité de pose
Gabarit imprimé sur le carton pour une pose rapide.
Plus d'économies
Programmation personnalisable.
Nouveauté de la gamme 2021?:
- Connectivité?: pour une maîtrise et un suivi de la consommation des appareils*
*Bridge Cozytouch nécessaire pour cette fonction.
Plus de confort
Grande surface de séchage des serviettes grâce aux larges lames plates.
Modèle avec soufflerie :
- Technologie 3CS : température ambiante idéale et serviettes agréablement sèches et chaudes
- Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes) pour que vos clients aient toujours des serviettes chaudes et sèches
- Fonction séchage des serviettes.
Nouveautés de la gamme 2021?:
- Boîtier de commande digital intégré à hauteur sur toutes les puissances.
- Affichage de l’heure et de la météo.*
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces et produit
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Quelques mots du fabricant :
- Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
- Disponible en 8 couleurs
- Connectivité
Un produit Atlantic
Découvrez toute la gamme Atlantic


