Non retournable

Atlantic - Radiateur sèche-serviettes connecté Amarilis mât à droite 650W beige/blanc - 862577

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 650 W

  • couleur - autre

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 170 mm

  • hauteur - 1180 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410538625779

Réf. Sonepar

00016862577

Réf. Fournisseur

862577

Marque

Atlantic

puissance d'entrée max. chauffage:

650 W

couleur:

autre

avec ventilateur:

Non

largeur:

170 mm

hauteur:

1180 mm

profondeur:

612 mm

forme du cadre:

coudé/galbé

position du collecteur:

droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

rectangulaire

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

mat

poids:

13.5 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes connecté Wifi - Amarilis asymétrique mât à droite 650W beige/blanc

Les Atouts de la gamme:

  • Modèle 2 caissons : 430W
  • Modèle 3 caissons : 650W
  • La réactivité de chauffe de la technologie sèche pour une montée rapide en température de la pièce
  • Un séchage des serviettes encore plus efficace grâce à la grande surface d’échange avec les panneaux
  • NF2*
  • CA 0,1
  • Des lignes douces et épurées pour un design chaleureux
  • Deux puissances au choix : 430 W (2 panneaux) et 650 W (2 panneaux)
  • Disponible avec mât à gauche ou mât à droite
  • En version 3 panneaux ou 2 panneaux, idéal pour la salle de bains ou la cuisine
  • En trois coloris
  • Interface de commande rabattable sur le côté du panneau
  • Gabarit de pose en carton fourni dans l’emballage pour une pose rapide
  • Hauteur d’installation recommandée adaptée aux contraintes des personnes à mobilité réduite
  • Notice avec Quickstart accessible dans l’emballage et également via QR code sur l’étiquette produit et dans le boîtier de commande
  • Emballage sans polystyrène
  • Détection de fenêtre ouverte et de fenêtre fermée
  • Programmation personnalisable et très flexible
  • Possibilité de programmer un OFF
  • Suivi de la consommation d’énergie via l’application Atlantic Cozytouch
  • Une connectivité native via Wi-Fi
  • Pilotage à distance via l’application Atlantic Cozytouch ou en local, suivi facilité de la consommation d’énergie
  • Une montée rapide en température grâce à son corps de chauffe en aluminium
  • Un séchage des serviettes encore plus efficace grâce à la grande surface d’échange avec les panneaux
  • Fonction anticipation de chauffe pour un confort optimal
  • Fonction boost cadre/séchage pour encore plus de réactivité
  • Patère rabattable et barre fixe livrées dans l’emballage (installation au choix)
  • Boitier de commande digital, intuitif et à hauteur. Avec touche on/off et boost en accès direct et affichage de l’heure
  • Assistant de programmation
  • Fonctions dédiées aux bailleurs sociaux : Bridage de la température max (de 22 à 28°c) / Bridage de la durée du boost / Création d’un code PIN de verrouillage de l’accès aux fonctions avancées / Contrôle de l’accès : accès total, température seulement, pas d’accès
  • Affichage de l'heure et la météo sur l’écran de l’interface (si connecté)
  • Mât asymétrique combiné à un dégagement à l’arrière des panneaux, permettant de poser et glisser facilement les serviettes

  • Garantie 2 ans pièces
  • Garantie Express pièces et produit
  • Indemnité dépannage
  • SAV 5/7 en France


Quelques mots du fabricant :

  • Une montée en température rapide grâce à sa technologie sèche
  • Connectable en Wi-Fi
  • Lignes douces et épurées

Un produit Atlantic

Découvrez toute la gamme Atlantic