Atlantic - Radiateur sèche-serviettes connecté Amarilis mât à gauche 430W beige/blanc - 862586

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 430 W
couleur - autre
avec ventilateur - Non
largeur - 170 mm
hauteur - 760 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410538625861
Réf. Sonepar
00016862586
Réf. Fournisseur
862586
Marque
Atlantic
puissance d'entrée max. chauffage:
430 W
couleur:
autre
avec ventilateur:
Non
largeur:
170 mm
hauteur:
760 mm
profondeur:
612 mm
forme du cadre:
coudé/galbé
position du collecteur:
gauche
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
côté
forme du tube:
rectangulaire
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
mat
poids:
9 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
Les Atouts de la gamme:
- Modèle 2 caissons : 430W
- Modèle 3 caissons : 650W
- La réactivité de chauffe de la technologie sèche pour une montée rapide en température de la pièce
- Un séchage des serviettes encore plus efficace grâce à la grande surface d’échange avec les panneaux
- NF2*
- CA 0,1
- Des lignes douces et épurées pour un design chaleureux
- Deux puissances au choix : 430 W (2 panneaux) et 650 W (2 panneaux)
- Disponible avec mât à gauche ou mât à droite
- En version 3 panneaux ou 2 panneaux, idéal pour la salle de bains ou la cuisine
- En trois coloris
- Interface de commande rabattable sur le côté du panneau
- Gabarit de pose en carton fourni dans l’emballage pour une pose rapide
- Hauteur d’installation recommandée adaptée aux contraintes des personnes à mobilité réduite
- Notice avec Quickstart accessible dans l’emballage et également via QR code sur l’étiquette produit et dans le boîtier de commande
- Emballage sans polystyrène
- Détection de fenêtre ouverte et de fenêtre fermée
- Programmation personnalisable et très flexible
- Possibilité de programmer un OFF
- Suivi de la consommation d’énergie via l’application Atlantic Cozytouch
- Une connectivité native via Wi-Fi
- Pilotage à distance via l’application Atlantic Cozytouch ou en local, suivi facilité de la consommation d’énergie
- Une montée rapide en température grâce à son corps de chauffe en aluminium
- Un séchage des serviettes encore plus efficace grâce à la grande surface d’échange avec les panneaux
- Fonction anticipation de chauffe pour un confort optimal
- Fonction boost cadre/séchage pour encore plus de réactivité
- Patère rabattable et barre fixe livrées dans l’emballage (installation au choix)
- Boitier de commande digital, intuitif et à hauteur. Avec touche on/off et boost en accès direct et affichage de l’heure
- Assistant de programmation
- Fonctions dédiées aux bailleurs sociaux : Bridage de la température max (de 22 à 28°c) / Bridage de la durée du boost / Création d’un code PIN de verrouillage de l’accès aux fonctions avancées / Contrôle de l’accès : accès total, température seulement, pas d’accès
- Affichage de l'heure et la météo sur l’écran de l’interface (si connecté)
- Mât asymétrique combiné à un dégagement à l’arrière des panneaux, permettant de poser et glisser facilement les serviettes
- Garantie 2 ans pièces
- Garantie Express pièces et produit
- Indemnité dépannage
- SAV 5/7 en France
Quelques mots du fabricant :
- Une montée en température rapide grâce à sa technologie sèche
- Connectable en Wi-Fi
- Lignes douces et épurées
Un produit Atlantic
Découvrez toute la gamme Atlantic


