Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Atlantic - Radiateur sèche-serviettes connecté Amarilis mât à gauche 650W blanc/gris - 862578

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 650 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 170 mm

  • hauteur - 1180 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410538625786

Réf. Sonepar

00016862578

Réf. Fournisseur

862578

Marque

Atlantic

puissance d'entrée max. chauffage:

650 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Non

largeur:

170 mm

hauteur:

1180 mm

profondeur:

612 mm

forme du cadre:

coudé/galbé

position du collecteur:

gauche

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

rectangulaire

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

mat

poids:

13.5 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes connecté Wifi - Amarilis asymétrique mât à gauche 650W blanc/gris

Un produit Atlantic

Découvrez toute la gamme Atlantic