Atlantic - Radiateur sèche-serviettes connecté Doris digital 1500W blanc carat - 851229

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Oui
largeur - 500 mm
hauteur - 1098 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3410538512291
Réf. Sonepar
00016851229
Réf. Fournisseur
851229
Marque
Atlantic
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Oui
largeur:
500 mm
hauteur:
1098 mm
profondeur:
134 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
frontal
forme du tube:
rond
tension d’alimentation:
230...240 V
commande à distance possible:
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
mat
poids:
16.5 kg
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
Un produit Atlantic
Découvrez toute la gamme Atlantic


