Atlantic - Radiateur sèche-serviettes connecté Doris digital 2000W anthracite - 851227

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • couleur - gris

  • avec ventilateur - Oui

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1836 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410538512277

Réf. Sonepar

00016851227

Réf. Fournisseur

851227

Marque

Atlantic

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

couleur:

gris

avec ventilateur:

Oui

largeur:

550 mm

hauteur:

1836 mm

profondeur:

134 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

frontal

forme du tube:

rond

tension d’alimentation:

230...240 V

commande à distance possible:

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

mat

poids:

27.5 kg

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes connecté Wifi - Doris digital avec ventilo 2000W anthracite

Les Atouts de l'article:

Ventilo permettant de gagner +3 °C en moins de 15 minutes

Les Atouts de la gamme:

Nouveau design fonctionnel 2 patères ovales repositionnables et compatibles avec les cintres Possibilité de suspendre des serviettes/peignoirs sur les collecteurs Pilotage à distance possible sur Atlantic Cozytouch via le Wi-Fi Nouveau boitier de commande ergonomique avec assistant de programmation - Programmation possible d’un OFF (température 0 °C) - Bouton ON/OFF et boost en accès direct sur le boîtier - Notice et aide à l’utilisation toujours à portée de main grâce au QR code sur l'étiquette produit et dans le boîtier de commande Fonctions dédiées aux bailleurs sociaux (bridage de la température et de la durée du mode boost, verrouillage du menu par code PIN, restriction de l'accès aux commandes) Affichage de l’heure sur l’écran du boitierPuissances De 300W à 2000WPlus de performance Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur Coefficient d’aptitude : 0,1 Nouveau boitier de commande ergonomique avec assistant de programmationNouveau design fonctionnel 2 patères ovales repositionnables et compatibles avec les cintres Disponible en format étroit : seulement 40 cm de large 4 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, NoirGabarit de pose disponible sur l'emballage

Plus d'économies

Connectivité (suivi de consommation et mode absence)

  • Programmation personnalisable
  • Programmation possible d’un OFF (température à 0 °C)

Estimation de la consommation en KWh et en euros

Fonctions dédiées aux bailleurs sociaux (bridage de la température et de la durée du mode boost, verrouillage du menu par code PIN, restriction de l'accès aux commandes)

Connectivité Pilotage de l'ensemble des fonctions via smartphone et possible à distance Suivi et maîtrise de la consommation d’énergie Connectable en Wi-Fi à l’application Atlantic CozytouchPlus de confort Existe avec et sans soufflerie (environ +3 °C en moins de 15 minutes pour les modèles avec soufflerie) Fonction Boost : sensation rapide de chaleur Sèche-serviettes commandable et programmable à distance grâce à l’application Atlantic CozytouchPlus de services Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France Un utilisateur plus autonome grâce à la notice et à l'aide à l’utilisation à portée de main, via un QR code sur l'étiquette produit et dans le boîtier de commande

Un produit Atlantic

Découvrez toute la gamme Atlantic