Atlantic - Radiateur sèche-serviettes connecté Doris digital étroit 500W anthracite - 851275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - gris
avec ventilateur - Non
largeur - 400 mm
hauteur - 1426 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410538512758
Réf. Sonepar
00016851275
Réf. Fournisseur
851275
Marque
Atlantic
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
gris
avec ventilateur:
Non
largeur:
400 mm
hauteur:
1426 mm
profondeur:
102 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
frontal
forme du tube:
rond
tension d’alimentation:
230...240 V
commande à distance possible:
Oui
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
mat
poids:
15.5 kg
indice de protection (IP):
IP24
affichage numérique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
Les Atouts de l'article:
Format étroit : seulement 40cm de large
Les Atouts de la gamme:
Nouveau design fonctionnel 2 patères ovales repositionnables et compatibles avec les cintres Possibilité de suspendre des serviettes/peignoirs sur les collecteurs Pilotage à distance possible sur Atlantic Cozytouch via le Wi-Fi Nouveau boitier de commande ergonomique avec assistant de programmation - Programmation possible d’un OFF (température 0 °C) - Bouton ON/OFF et boost en accès direct sur le boîtier - Notice et aide à l’utilisation toujours à portée de main grâce au QR code sur l'étiquette produit et dans le boîtier de commande Fonctions dédiées aux bailleurs sociaux (bridage de la température et de la durée du mode boost, verrouillage du menu par code PIN, restriction de l'accès aux commandes) Affichage de l’heure sur l’écran du boitierPuissances De 300W à 2000WPlus de performance Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur Coefficient d’aptitude : 0,1 Nouveau boitier de commande ergonomique avec assistant de programmationNouveau design fonctionnel 2 patères ovales repositionnables et compatibles avec les cintres Disponible en format étroit : seulement 40 cm de large 4 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, NoirGabarit de pose disponible sur l'emballage
Plus d'économies
Connectivité (suivi de consommation et mode absence)
- Programmation personnalisable
- Programmation possible d’un OFF (température à 0 °C)
Estimation de la consommation en KWh et en euros
Fonctions dédiées aux bailleurs sociaux (bridage de la température et de la durée du mode boost, verrouillage du menu par code PIN, restriction de l'accès aux commandes)
Connectivité Pilotage de l'ensemble des fonctions via smartphone et possible à distance Suivi et maîtrise de la consommation d’énergie Connectable en Wi-Fi à l’application Atlantic CozytouchPlus de confort Existe avec et sans soufflerie (environ +3 °C en moins de 15 minutes pour les modèles avec soufflerie) Fonction Boost : sensation rapide de chaleur Sèche-serviettes commandable et programmable à distance grâce à l’application Atlantic CozytouchPlus de services Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France Un utilisateur plus autonome grâce à la notice et à l'aide à l’utilisation à portée de main, via un QR code sur l'étiquette produit et dans le boîtier de commandeUn produit Atlantic
Découvrez toute la gamme Atlantic


