Atlantic - Radiateur seche-serviettes Nefertiti pivotant droite ventilo 1750W anthracite - 850617

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - gris
hauteur - 1450 mm
profondeur - 550 mm
avec ventilateur - Oui
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410538506177
Réf. Sonepar
00016850617
Réf. Fournisseur
850617
Marque
Atlantic
couleur:
gris
hauteur:
1450 mm
profondeur:
550 mm
avec ventilateur:
Oui
Radiateur sèche-serviettes - Nefertiti pivotant mât à droite ventilo 1750W anthracite + 1 commande déportée programmable + 1 patère incluse
NoticePDF


