Non retournable

Atlantic - Rallonges cache-clim gris - 875123

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 30 mm

  • largeur - 110 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088751234

Réf. Sonepar

00016875123

Réf. Fournisseur

875123

Marque

Atlantic

hauteur:

30 mm

largeur:

110 mm

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

130 mm

Rallonges cache-clim gris

Les Atouts de l'article:

L'indispensable du cache-clim

Les Atouts de la gamme:

Elégance

Un design moderne qui camoufle l'unité extérieure.

Installation facile

Montage rapide en moins de 20 minutes.

Démontage facile pour accéder à l'unité extérieure en cas de besoin.

Plus de facilité de pose

Rallonge indispensable pour l'intégration du cache-clim

Un produit Atlantic

Découvrez toute la gamme Atlantic