Atlantic - Rayonnant intelligent et connecté Tatou vertical 1500W blanc - 666425

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
sens de montage:
verticalCaractéristiques principales
sens de montage - vertical
modèle - standard
capacité de chauffage - 1500 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
largeur - 470 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3410536664251
Réf. Sonepar
00016666425
Réf. Fournisseur
666425
Marque
Atlantic
sens de montage:
vertical
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1500 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
largeur:
470 mm
hauteur:
962 mm
profondeur:
117 mm
couleur:
blanc
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
7.8 kg
tension d’alimentation:
230...230 V
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
mode hors-gel:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
indicateur de consommation:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
fonction antisalissures:
Oui
Un produit Atlantic
Découvrez toute la gamme Atlantic


