Atlantic - Rayonnant Solius Neo horizontal 0300W blanc - 425421

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
sens de montage:
horizontalCaractéristiques principales
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 300 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
largeur - 453 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3410534254218
Réf. Sonepar
00016425421
Réf. Fournisseur
425421
Marque
Atlantic
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
300 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
largeur:
453 mm
hauteur:
477 mm
profondeur:
130 mm
couleur:
blanc
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
poids:
4.48 kg
tension d’alimentation:
230...230 V
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
indicateur de consommation:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
fonction antisalissures:
Non
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de confort
Diffusion de la chaleur par rayonnement
Chauffe la pièce rapidement
Témoin lumineux de chauffe
Plus de design
2 formats : Horizontal et Vertical
1 couleur : Blanc (RAL 9016)
Plus de facilité de pose
Cadre Agifix : idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté. Pour modèle horizontal uniquement
Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Notice standard, notice simplifiée au dos du boîtier digital et QR code sur l’étiquette signalétique qui renvoie à la notice en ligne. La notice ne sera plus jamais perdue ou jetée.
Plus de performance
Corps de chauffe en aluminium
Boîtier de commande digital et programmable
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Puissances
Existe en horizontal et vertical
Horizontal : de 300W à 2000W
Vertical : de 1000W à 2000W
Un produit Atlantic
Découvrez toute la gamme Atlantic


