Atlantic - Ridair 1000 e - rideau d'air encastre de 100 cm - 611543

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - encastré
largeur - 1050 mm
hauteur - 259 mm
indice de protection (IP) - IP44
profondeur - 396 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410536115432
Réf. Sonepar
00016611543
Réf. Fournisseur
611543
Marque
Atlantic
modèle:
encastré
largeur:
1050 mm
hauteur:
259 mm
indice de protection (IP):
IP44
profondeur:
396 mm
Les Atouts de la gamme:
Puissances
2,5 kW
Plus de performance
APPARENTS PETITES LONGUEURS
Limiteur thermique : coupure à 100° C
Classe 1 IP30
Commande sur l’appareil
Tôle peinte en acier RAL 9016
APPARENTS GRANDES LONGUEURS
Protection thermique dès 50° C
Possibilité de chaîner jusqu’à 12 rideaux d’air
Commande + boîtier déporté fournis
Tôle peinte en acier RAL 9016
Possibilité d’ajouter un thermostat d’ambiance (code 323143) pour petites pièces type sas
ENCASTRABLES GRANDES LONGUEURS
Protection thermique dès 50° C
Possibilité de chaîner jusqu’à 12 rideaux d’air
Commande + boîtier déporté fournis
Intégration discrète
Possibilité d’ajouter un thermostat d’ambiance (code 323143) pour petites pièces type sas
Plus de facilité de pose
APPARENTS PETITES LONGUEURS
Hauteur : 2 m à 2,30 m
Fixation murale fournie
APPARENTS GRANDES LONGUEURS
Câble de liaison RJ45 (7 m) fourni
Longueurs jusqu’à 2 050 mm
Fixation murale fournie
Kit plafond disponible en option
ENCASTRABLES GRANDES LONGUEURS
Câble de liaison RJ45 (7 m) fourni
Longueurs de 1 050 à 2 050 mm
Kits de fixation murale ou plafond disponibles en option
Plus de facilité de pose
APPARENTS PETITES LONGUEURS
Hauteur : 2 m à 2,30 m
Fixation murale fournie
APPARENTS GRANDES LONGUEURS
Câble de liaison RJ45 (7 m) fourni
Longueurs jusqu’à 2 050 mm
Fixation murale fournie
Kit plafond disponible en option
ENCASTRABLES GRANDES LONGUEURS
Câble de liaison RJ45 (7 m) fourni
Longueurs de 1 050 à 2 050 mm
Kits de
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Quelques mots du fabricant :
- Une large gamme qui permet de répondre à toutes les configurations
- SAV 5/7 en France
- Existe en apparents ou encastrables
Un produit Atlantic
Découvrez toute la gamme Atlantic


