nouveau

Atlantic - Ridair 2000 - rideau d'air apparent de 200 cm - 611542

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - suspendu

  • largeur - 2050 mm

  • hauteur - 215 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • profondeur - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410536115425

Réf. Sonepar

00016611542

Réf. Fournisseur

611542

Marque

Atlantic

modèle:

suspendu

largeur:

2050 mm

hauteur:

215 mm

indice de protection (IP):

IP44

profondeur:

300 mm

Ridair 2000 - rideau apparent 200 cm - Montage intégré ou au plafond - portée maxi 3m

Les Atouts de la gamme:

Puissances


2,5 kW

Plus de performance


APPARENTS PETITES LONGUEURS

Limiteur thermique : coupure à 100° C

Classe 1 IP30

Commande sur l’appareil

Tôle peinte en acier RAL 9016


APPARENTS GRANDES LONGUEURS

Protection thermique dès 50° C

Possibilité de chaîner jusqu’à 12 rideaux d’air

Commande + boîtier déporté fournis

Tôle peinte en acier RAL 9016

Possibilité d’ajouter un thermostat d’ambiance (code 323143) pour petites pièces type sas


ENCASTRABLES GRANDES LONGUEURS

Protection thermique dès 50° C

Possibilité de chaîner jusqu’à 12 rideaux d’air

Commande + boîtier déporté fournis

Intégration discrète

Possibilité d’ajouter un thermostat d’ambiance (code 323143) pour petites pièces type sas

Plus de facilité de pose


APPARENTS PETITES LONGUEURS

Hauteur : 2 m à 2,30 m

Fixation murale fournie


APPARENTS GRANDES LONGUEURS

Câble de liaison RJ45 (7 m) fourni

Longueurs jusqu’à 2 050 mm

Fixation murale fournie

Kit plafond disponible en option


ENCASTRABLES GRANDES LONGUEURS

Câble de liaison RJ45 (7 m) fourni

Longueurs de 1 050 à 2 050 mm

Kits de fixation murale ou plafond disponibles en option

Plus de services


Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

SAV 5/7 en France



Quelques mots du fabricant :

  • Une large gamme qui permet de répondre à toutes les configurations

  • SAV 5/7 en France

  • Existe en apparents ou encastrables

Un produit Atlantic

Découvrez toute la gamme Atlantic