Atlantic - Sèche-serviettes connecté et PI Nebora 1500W couleur blanc brillant - 851384

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Oui
largeur - 500 mm
hauteur - 1095 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410538513847
Réf. Sonepar
00016851384
Réf. Fournisseur
851384
Marque
Atlantic
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Oui
largeur:
500 mm
hauteur:
1095 mm
profondeur:
147 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
côté
forme du tube:
rond
tension d’alimentation:
230...240 V
commande à distance possible:
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
brillant
poids:
15.8 kg
indice de protection (IP):
IP24
affichage numérique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
gestion via application:
Oui
Les Atouts de l'article:
Puissance 1500W couleur blanc brillant
Les Atouts de la gamme:
Plus de puissances
- Sans soufflerie : 500W, 750W
- Avec soufflerie : 1500W, 1750W
Plus de performance
- Le confort du fluide thermo-conducteur, technologie éprouvée sur le marché
- NF2*
- CA 0,1
Plus de design
- Un design intemporel et élégant, facile à intégrer dans les différents types de salles de bain
- Disponible en 2 couleurs : blanc brillant et noir
- Disponible au format étroit : 40 cm de largeur
- Gabarit de pose en carton fourni dans l’emballage pour une pose rapide
- Hauteur d’installation recommandée adaptée aux contraintes des personnes à mobilité réduite
- Notice avec Quickstart accessible dans l’emballage et également via QR code sur l’étiquette produit et dans le boîtier de commande
- Emballage sans polystyrène
- Sèche-serviettes NF3*œil intelligent équipé d'un détecteur de présence et absence (pilotage intelligent et réaction aux imprévus)
- Détection de fenêtre ouverte et de fenêtre fermée
- Programmation personnalisable
- Possibilité de programmer un OFF
- Suivi de la consommation d’énergie via l’application Atlantic Cozytouch
- Garantie 2 ans pièces et 5 an corps de chauffe
- Extension de garantie 10 ans en option
Plus de connectivité
- Une connectivité native via Wi-Fi, sans accessoire
- Pilotage à distance via l’application Atlantic Cozytouch ou en local, suivi facilité de la consommation d’énergie
Plus de confort
- Fonction Boost : sensation rapide de chaleur pour que vos clients aient toujours des serviettes chaudes et sèches. Pour les modèles dotés d’une soufflerie : environ +3°C en moins de 15 minutes pour la température de la pièce
- Boitier de commande digital, intuitif et à hauteur. Avec touche on/off et boost en accès direct et affichage de l’heure
- Assistant de programmation
- Fonctions dédiées aux bailleurs sociaux :
- -Bridage de la température max
- -Bridage de la durée du boost
- -Création d’un code PIN de verrouillage de l’accès aux fonctions avancées
- Contrôle de l’accès : accès total, température seulement, pas d’accès
Plus de services
- Garantie 2 ans pièces
- Garantie 5 ans corps de chauffe
- Garantie Express pièces
- Indemnité dépannage
- Extension de garantie 10 ans en option
- SAV 5/7 en France
Quelques mots du fabricant :- Sèche-serviettes NF3*œil intelligent équipé d'un détecteur de présence et absence (pilotage intelligent, réaction aux imprévus)
- Sèche-serviettes connecté Wifi pilotable via l'application Atlantic Cozytouch
- Sèche-serviettes disponible en différents formats : avec ou sans soufflerie, standard ou étroit, blanc brillant ou noir
Plus de facilité de pose
Plus d'économies
Plus de durabilité
Un produit Atlantic
Découvrez toute la gamme Atlantic


