Non retournablenouveau

Atlantic - Sèche-serviettes connecté et PI Nebora 500W couleur noir - 851381

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - noir

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 1426 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410538513816

Réf. Sonepar

00016851381

Réf. Fournisseur

851381

Marque

Atlantic

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

noir

avec ventilateur:

Non

largeur:

400 mm

hauteur:

1426 mm

profondeur:

115 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

rond

tension d’alimentation:

220...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

mat

poids:

13.8 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes connecté Wifi et pilotage intelligent - Nebora sans soufflerie 500W couleur noir

Les Atouts de l'article:

Puissance 500W couleur noir

Les Atouts de la gamme:

Plus de puissances

  • Sans soufflerie : 500W, 750W
  • Avec soufflerie : 1500W, 1750W

Plus de performance

  • Le confort du fluide thermo-conducteur, technologie éprouvée sur le marché
  • NF2*
  • CA 0,1

Plus de design

  • Un design intemporel et élégant, facile à intégrer dans les différents types de salles de bain
  • Disponible en 2 couleurs : blanc brillant et noir
  • Disponible au format étroit : 40 cm de largeur
  • Plus de facilité de pose

    • Gabarit de pose en carton fourni dans l’emballage pour une pose rapide
    • Hauteur d’installation recommandée adaptée aux contraintes des personnes à mobilité réduite
    • Notice avec Quickstart accessible dans l’emballage et également via QR code sur l’étiquette produit et dans le boîtier de commande
    • Emballage sans polystyrène

    Plus d'économies

    • Sèche-serviettes NF3*œil intelligent équipé d'un détecteur de présence et absence (pilotage intelligent et réaction aux imprévus)
    • Détection de fenêtre ouverte et de fenêtre fermée
    • Programmation personnalisable
    • Possibilité de programmer un OFF
    • Suivi de la consommation d’énergie via l’application Atlantic Cozytouch

    Plus de durabilité

    • Garantie 2 ans pièces et 5 an corps de chauffe

      • Extension de garantie 10 ans en option

      Plus de connectivité

      • Une connectivité native via Wi-Fi, sans accessoire
      • Pilotage à distance via l’application Atlantic Cozytouch ou en local, suivi facilité de la consommation d’énergie

      Plus de confort

      • Fonction Boost : sensation rapide de chaleur pour que vos clients aient toujours des serviettes chaudes et sèches. Pour les modèles dotés d’une soufflerie : environ +3°C en moins de 15 minutes pour la température de la pièce
      • Boitier de commande digital, intuitif et à hauteur. Avec touche on/off et boost en accès direct et affichage de l’heure
      • Assistant de programmation
      • Fonctions dédiées aux bailleurs sociaux :
      • -Bridage de la température max
      • -Bridage de la durée du boost
      • -Création d’un code PIN de verrouillage de l’accès aux fonctions avancées
      • Contrôle de l’accès : accès total, température seulement, pas d’accès

      Plus de services

      • Garantie 2 ans pièces
      • Garantie 5 ans corps de chauffe
      • Garantie Express pièces
      • Indemnité dépannage
      • Extension de garantie 10 ans en option
      • SAV 5/7 en France

      "

      Quelques mots du fabricant :

      • Sèche-serviettes NF3*œil intelligent équipé d'un détecteur de présence et absence (pilotage intelligent, réaction aux imprévus)
      • Sèche-serviettes connecté Wifi pilotable via l'application Atlantic Cozytouch
      • Sèche-serviettes disponible en différents formats : avec ou sans soufflerie, standard ou étroit, blanc brillant ou noir

Un produit Atlantic

Découvrez toute la gamme Atlantic