Atlantic - Sfb 450 (par 2) - support sol 450mm (par 2) - 809532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’extérieur
hauteur - 100 mm
largeur - 400 mm
profondeur - 100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410538095329
Réf. Sonepar
00016809532
Réf. Fournisseur
809532
Marque
Atlantic
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
montage à l’extérieur
hauteur:
100 mm
largeur:
400 mm
profondeur:
100 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Un produit Atlantic
Découvrez toute la gamme Atlantic


