Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil
nouveau

Atlantic - Trépied raccourci pour plafond bas - 350007

CopieCopie
Atlantic - Trépied raccourci pour plafond bas

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ajustable - Oui

  • poids - 2.3 kg

  • capacité de charge max. - 80 kg

  • longueur de transport - 51 cm

  • version avec axe - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416083500073

Réf. Sonepar

00016350007

Réf. Fournisseur

350007

Marque

Atlantic

ajustable:

Oui

poids:

2.3 kg

capacité de charge max.:

80 kg

longueur de transport:

51 cm

version avec axe:

Non

Trépied raccourci pour plafond bas dans le cas d'une installation en placard et/ou de hauteur sous plafond de 2.20m.