Atlantic - Trinéo unité intérieure de PAC R/R 2,5 KW - 873224

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - blanc

  • diamètre évacuation des condensats - 16 mm

  • largeur - 834 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3410538732248

Réf. Sonepar

00016873224

Réf. Fournisseur

873224

Marque

Atlantic

modèle (unité interne):

cloison (haute)

type de réfrigérant:

R32

couleur:

blanc

diamètre évacuation des condensats:

16 mm

largeur:

834 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

222 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

SEER (refroidissement):

7.4

SCOP (chauffage):

4.7

eER (refroidissement):

4.42

cOP (chauffage):

3.32

poids:

10 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

avec télécommande sans fil:

Oui

avec télécommande:

Oui

Unité intérieure réversible de PAC R/R Trinéo 2,5 KW pour solution de chauffage et de chauffe-eau thermodynamique

Les Atouts de l'article:

Connectivité Connectable en Wi-Fi à l’application Atlantic Cozytouch via le Hub fournis de série avec l'unité intérieureConfort acoustique - Niveau sonore de seulement 22 dB(A) en mode silence - Les unités extérieures disposent elles aussi d'un mode silence, directement accessible via la télécommande infra-rougeConfort toutes saisons - Large plage de fonctionnement : de -10°C à 46°C en mode froid et de -15°C à 24°C en mode chaud - Mode hors gel Mode pleine puissanceEconomies d'énergie - Classe A+ en chaud, classe A++ en froid - Programmation hebdomadaireFlexibilité de pose Meilleures longueurs de liaison de sa catégorie : pré-charge de 15m de longueur et dénivelé max de 15m de hauteur (équivalent de 5 étages) _ pas d'ajout de fluide réfrigérant.

Les Atouts de la gamme:

Plus de performance Pompe à chaleur Air/Air monosplit réversible et chauffe-eau thermodynamique avec une unité extérieure commune Disponible en version chaud seule pour le marché du neuf Pompe à chaleur ultra performante : - Fluide frigo R32 - Plage de fonctionnement : Chaud : -15 °C à +24 °C Froid : -10 °C à +46 °C Eau chaude : -15 °C à +37 °C Unité intérieure classe énergétique A++ en chaud et en froid Chauffe-eau classe A+ Chauffe-eau durable dans tous les types d’eau grâce à la technologie anti-corrosion ACI Hybride Adapté aux logements neufs ou rénovés Raccordement possible à des panneaux photovoltaïques et un gestionnaire d’énergie + Smart GridPlus de facilité de pose Une seule unité extérieure pour alimenter le chauffe-eau et l’unité intérieure Longueur de liaison jusqu’à 15 m sans charge additionnelle de fluide frigorigène Dénivelé jusqu’à 15 m (installation possible pour des immeubles jusqu’à 5 étages) Atlantic propose la mise en service si vous n’êtes pas habilité à manipuler les fluides frigorigènesPlus de confort Confort toutes saisons Mode pleine puissance (unité intérieure) et fonction Boost (ballon) pour faire face aux imprévus Silencieux : Unité intérieure 22 dB(A) en mode silence Pilotage à distance via l’application Atlantic CozytouchConnectivité Pilotage des fonctions chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire à distance Suivi et maîtrise de la consommation d’énergie Connectable en Wi-Fi à l’application Atlantic Cozytouch via le Hub fournis de série avec l'unité intérieureConnectivité Pilotage des fonctions chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire à distance Suivi et maîtrise de la consommation d’énergie Connectable en Wi-Fi à l’application Atlantic Cozytouch via le Hub fournis de série avec l'unité intérieurePlus de services Garantie cuve et pièces 5 ans pour le ballon d'eau chaude Garantie pièce 2 ans pour l'UE et l'UI + 1 an si mise en service par Atlantic ou SAV agréé Garantie 5 ans compresseur si contrat d'entretien souscrit la 1ère année et mise en service par SITC ou SAV agréé SAV 5/7 en France

Quelques mots du fabricant :

7 combinaisons possibles, avec 3 puissances _d’unité intérieure et 2 capacités de chauffe-eau thermodynamique Calypso split


Adapté à du chauffage composite (radiateurs _électriques en complément dans les chambres)


Connecté en Wi-Fi

Un produit Atlantic

Découvrez toute la gamme Atlantic