Atlantic - Trinéo unité intérieure de PAC R/R 2 KW - chaud seul - 873226
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - cloison (haute)
type de réfrigérant - R32
couleur - blanc
diamètre évacuation des condensats - 16 mm
largeur - 834 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410538732262
Réf. Sonepar
00016873226
Réf. Fournisseur
873226
Marque
Atlantic
modèle (unité interne):
cloison (haute)
type de réfrigérant:
R32
couleur:
blanc
diamètre évacuation des condensats:
16 mm
largeur:
834 mm
hauteur:
270 mm
profondeur:
222 mm
SEER (refroidissement):
7.4
SCOP (chauffage):
4.6
eER (refroidissement):
5
cOP (chauffage):
3.35
poids:
10 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
avec télécommande sans fil:
Oui
avec télécommande:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance Pompe à chaleur Air/Air monosplit chaud seul et chauffe-eau thermodynamique avec une unité extérieure commune Pompe à chaleur ultra performante : - Fluide frigo R32 - Plage de fonctionnement : Chaud : -15 °C à +24 °C Froid : -10 °C à +46 °C Eau chaude : -15 °C à +37 °C. Chauffe-eau durable dans tous les types d’eau grâce à la technologie anti-corrosion ACI Hybride Adapté aux logements neufs ou rénovés Raccordement possible à des panneaux photovoltaïques et un gestionnaire d’énergie + Smart GridPlus de facilité de pose Une seule unité extérieure pour alimenter le chauffe-eau et l’unité intérieure Longueur de liaison jusqu’à 15 m sans charge additionnelle de fluide frigorigène Dénivelé jusqu’à 15 m (installation possible pour des immeubles jusqu’à 5 étages) Atlantic propose la mise en service si vous n’êtes pas habilité à manipuler les fluides frigorigènesEconomies d'énergie - Programmation hebdomadaire et Mode Eco (puissance limitée à 70% pour réduire la consommation énergétique)Connectivité Connectable en Wi-Fi à l’application Atlantic Cozytouch via le hub fourni de série avec l'unité intérieurePlus de confort Mode pleine puissance (unité intérieure) et fonction Boost (ballon) pour faire face aux imprévus Pilotage à distance via l’application Atlantic CozytouchPlus de services Garantie cuve et pièces 5 ans pour le ballon d'eau chaude Garantie pièces 2 ans et 5 ans compresseur pour l’UE si mise en service par une station agrée ou SITC et réalisation des opérations périodiques de maintenance Garantie pièces 2 ans pour l’UI SAV agréé SAV 5/7 en France
Quelques mots du fabricant :
7 combinaisons possibles, avec 3 puissances _d’unité intérieure et 2 capacités de chauffe-eau thermodynamique Calypso split
Adapté à du chauffage composite (radiateurs _électriques en complément dans les chambres)
Connecté en Wi-Fi
Un produit Atlantic
Découvrez toute la gamme Atlantic


