Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Atole - Angle en L 40 x 25 mm - FGAL4025

CopieCopie
Atole - Angle en L 40 x 25 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701482609879

Réf. Sonepar

00652260987

Réf. Fournisseur

FGAL4025

Marque

Atole

Angle en L 40 x 25 mm, plastique blanc. Permet de connecter deux goulottes en angle droit, assurant une finition soignée et un passage sécurisé des câbles dans les installations électriques.

Quelques mots du fabricant :

Fondée en 1992 par Robert-Paul Audibert, l’entreprise ATOLE s’est imposée comme une référence dans l’habillage de la gaine technique du logement. Forte de plus de 30 ans d’expérience et désormais dirigée par sa fille Christel Audibert, ATOLE est aujourd’hui leader en France dans la fabrication de bacs d’encastrement en métal pour la Gaine Technique du Logement (GTL).ATOLE dispose aussi d’une activité de métallerie/serrurerie, répondant aux marchés privés et publics. Nous fabriquons divers ouvrages métalliques, tels que des structures en acier pour des bâtiments industriels, des garde-corps, des escaliers sur-mesure ou encore des clôtures, portails, caillebotis, portes de parking et de garage. Cette polyvalence lui permet d’accompagner ses clients dans des projets variés tout en offrant une grande expertise et flexibilité.

Un produit Atole

Découvrez toute la gamme Atole