nouveau

Atole - Boîtier ABS porte transparente pour équipement électrique H60 x L40 x P20 cm - FCT604020TP

CopieCopie
Atole - Boîtier ABS porte transparente pour équipement électrique H60 x L40 x P20 cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8699430479863

Réf. Sonepar

00652047986

Réf. Fournisseur

FCT604020TP

Marque

Atole

Boîtier électrique ABS étanche vide porte transparente avec plaque de montage galvanisée et système de verrouillage sécurisé - Dimensions : H 60 x L 40 x P 20 cm - Réf. FCT604020TP

Les Atouts de l'article:

Nos coffrets ABS offrent une solution fiable pour protéger vos équipements électriques. Résistants aux chocs, à la corrosion et aux intempéries, ils conviennent aussi bien aux installations intérieures qu’extérieures. Dotés d’une plaque de montage galvanisée, d’un système de verrouillage et disponibles avec porte pleine ou transparente, ils garantissent une installation simple et une grande polyvalence d’usage. Idéal pour les tableaux électriques, automatismes ou réseaux de communication.

Les Atouts de la gamme:

ATOLE, votre partenaire de confiance dans l’habillage technique du bâtiment.Au service des professionnels du bâtiment confrontés chaque jour à de nouveaux défis, ATOLE s’impose comme leader français dans la conception et la fabrication de solutions d’habillage technique en acier. Basée à Castries, notre entreprise conçoit des bacs, rehausses et habillages destinés à l’aménagement des gaines techniques électriques, hydrauliques ainsi qu’aux groupes extérieurs de ventilation.Engagée dans une démarche d’innovation constante, ATOLE adapte ses produits aux normes et réglementations en vigueur, garantissant ainsi la conformité et la fiabilité de vos ouvrages.Découvrez notre gamme GT'LEC : bacs d’encastrement avec volume attenant, rehausses techniques, coffrets d’habillage et tableaux de communicationChaque solution est pensée pour faciliter l’intégration, assurer la durabilité et simplifier la maintenance, tout en répondant aux exigences spécifiques de vos chantiers.

Quelques mots du fabricant :

Fondée en 1992 par Robert-Paul Audibert, l’entreprise ATOLE s’est imposée comme une référence dans l’habillage de la gaine technique du logement. Forte de plus de 30 ans d’expérience et désormais dirigée par sa fille Christel Audibert, ATOLE est aujourd’hui leader en France dans la fabrication de bacs d’encastrement en métal pour la Gaine Technique du Logement (GTL).ATOLE dispose aussi d’une activité de métallerie/serrurerie, répondant aux marchés privés et publics. Nous fabriquons divers ouvrages métalliques, tels que des structures en acier pour des bâtiments industriels, des garde-corps, des escaliers sur-mesure ou encore des clôtures, portails, caillebotis, portes de parking et de garage. Cette polyvalence lui permet d’accompagner ses clients dans des projets variés tout en offrant une grande expertise et flexibilité.

Un produit Atole

Découvrez toute la gamme Atole