nouveau

Atole - Cache clim acoustique alu thermolaqué - Ventelles : H69 x L90 x P50 cm - Gris - HCI005HGR

CopieCopie
Atole - Cache clim acoustique alu thermolaqué - Ventelles : H69 x L90 x P50 cm - Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701482607844

Réf. Sonepar

00652260784

Réf. Fournisseur

HCI005HGR

Marque

Atole

Cache clim en aluminium thermolaqué RAL7016. Dim. H 69 x L 90 x P 50 cm. Façade à ventelles pour circulation d’air optimisée. Résistant UV/intempéries, anticorrosion. Fabrication française, garantie 10 ans.

Les Atouts de l'article:

Cache climatisation designATOLE propose des caches climatisation en aluminium thermolaqué, spécialement conçus pour dissimuler les unités extérieures de manière esthétique, durable et fonctionnelle.Grâce à leur design épuré, ces caches s’intègrent harmonieusement dans tous les styles d’aménagement extérieur. L’aluminium thermolaqué offre une excellente résistance aux intempéries, aux UV et à la corrosion, assurant ainsi une finition durable, sans entretien.Chaque modèle est conçu pour garantir une ventilation optimale, permettant une circulation d’air efficace sans compromettre les performances de l’équipement.La pose est simple et rapide, sans besoin d’outils spécifiques. De plus, les caches clim ATOLE permettent un accès facile à l’unité pour les opérations d’entretien et de maintenance.

Les Atouts de la gamme:

ATOLE, votre partenaire de confiance dans l’habillage technique du bâtiment.Au service des professionnels du bâtiment confrontés chaque jour à de nouveaux défis, ATOLE s’impose comme leader français dans la conception et la fabrication de solutions d’habillage technique en acier. Basée à Castries, notre entreprise conçoit des bacs, rehausses et habillages destinés à l’aménagement des gaines techniques électriques, hydrauliques ainsi qu’aux groupes extérieurs de ventilation.Engagée dans une démarche d’innovation constante, ATOLE adapte ses produits aux normes et réglementations en vigueur, garantissant ainsi la conformité et la fiabilité de vos ouvrages.Découvrez notre gamme R'STYLE : caches clim standards et acoustiques et grille de ventilation.Chaque solution est pensée pour faciliter l’intégration, assurer la durabilité et simplifier la maintenance, tout en répondant aux exigences spécifiques de vos chantiers.

Quelques mots du fabricant :

Fondée en 1992 par Robert-Paul Audibert, l’entreprise ATOLE s’est imposée comme une référence dans l’habillage de la gaine technique du logement. Forte de plus de 30 ans d’expérience et désormais dirigée par sa fille Christel Audibert, ATOLE est aujourd’hui leader en France dans la fabrication de bacs d’encastrement en métal pour la Gaine Technique du Logement (GTL).ATOLE dispose aussi d’une activité de métallerie/serrurerie, répondant aux marchés privés et publics. Nous fabriquons divers ouvrages métalliques, tels que des structures en acier pour des bâtiments industriels, des garde-corps, des escaliers sur-mesure ou encore des clôtures, portails, caillebotis, portes de parking et de garage. Cette polyvalence lui permet d’accompagner ses clients dans des projets variés tout en offrant une grande expertise et flexibilité.

Un produit Atole

Découvrez toute la gamme Atole