nouveau

Atole - Coffret acier blanc serrure à clé pour tableaux électriques - H117xL58,5xP16 cm - RCH2T616GSS

CopieCopie
Atole - Coffret acier blanc serrure à clé pour tableaux électriques - H117xL58,5xP16 cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701482607769

Réf. Sonepar

00652260776

Réf. Fournisseur

RCH2T616GSS

Marque

Atole

Coffret d’habillage avec serrure à clé 2 travées (2 rangées 13 modules) en acier RAL 9003 grain cuir. Compatible avec tout type d’appareillage électrique. Prédécoupes intégrées pour arrivées et départs sous goulottes. Installation facile.

Les Atouts de l'article:

Le coffret d'habillage avec serrure à clé dissimule tout type d'appareillage électrique et convient à des installations en 2 travées. Il s'adapte à toute marque et à toute situation de chantier.

Les Atouts de la gamme:

ATOLE, votre partenaire de confiance dans l’habillage technique du bâtiment.Au service des professionnels du bâtiment confrontés chaque jour à de nouveaux défis, ATOLE s’impose comme leader français dans la conception et la fabrication de solutions d’habillage technique en acier. Basée à Castries, notre entreprise conçoit des bacs, rehausses et habillages destinés à l’aménagement des gaines techniques électriques, hydrauliques ainsi qu’aux groupes extérieurs de ventilation.Engagée dans une démarche d’innovation constante, ATOLE adapte ses produits aux normes et réglementations en vigueur, garantissant ainsi la conformité et la fiabilité de vos ouvrages.Découvrez notre gamme GT'LEC : bacs d’encastrement avec volume attenant, rehausses techniques, coffrets d’habillage et tableaux de communicationChaque solution est pensée pour faciliter l’intégration, assurer la durabilité et simplifier la maintenance, tout en répondant aux exigences spécifiques de vos chantiers.

Quelques mots du fabricant :

Fondée en 1992 par Robert-Paul Audibert, l’entreprise ATOLE s’est imposée comme une référence dans l’habillage de la gaine technique du logement. Forte de plus de 30 ans d’expérience et désormais dirigée par sa fille Christel Audibert, ATOLE est aujourd’hui leader en France dans la fabrication de bacs d’encastrement en métal pour la Gaine Technique du Logement (GTL).ATOLE dispose aussi d’une activité de métallerie/serrurerie, répondant aux marchés privés et publics. Nous fabriquons divers ouvrages métalliques, tels que des structures en acier pour des bâtiments industriels, des garde-corps, des escaliers sur-mesure ou encore des clôtures, portails, caillebotis, portes de parking et de garage. Cette polyvalence lui permet d’accompagner ses clients dans des projets variés tout en offrant une grande expertise et flexibilité.

Un produit Atole

Découvrez toute la gamme Atole