Atole - Bac 1 travee PC+3R+1R + TC + Volume attenant 200 mm de profondeur BL - BT820VABL

CopieCopie
Atole - Bac 1 travee PC+3R+1R + TC + Volume attenant 200 mm de profondeur BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 4

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 1318 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

1 - GT?Lec

EAN

3701482604201

Réf. Sonepar

00652001199

Réf. Fournisseur

BT820VABL

Marque

Atole

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

4

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

1318 mm

largeur:

300 mm

profondeur:

200 mm

type de couverture:

sans

profondeur d'encastrement:

199 mm

hauteur d'encastrement:

1293 mm

largeur d'encastrement:

280 mm

profondeur intérieure:

200 mm

numéro RAL:

9016

résistant aux UV:

Oui

Le bac 1 travée pour coffret 13 modules de 1 à 4 rangées. Bac peint en BL intégrant le volume attenant peut accueillir 1 platine de comptage, 1 coffret 1 et 3 rangées, 1 tableau de comm.taille standard

Les Atouts de l'article:

Bac encastré volume attenant. Le bac encastré VABL est un modèle compact. Il dispose de trous pré percés permettant de fixer dans le bac un coffret de communication de taille standard et universelle. Des obturateurs ainsi qu'un support de prises intégré permettent d'installer deux prises de courant 45 x 45 mm positionnables au dessus du volume attenant.

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : bac d'encastrement avec volume attenant 13 Modules et 1 travée pour tableaux d'abonnés.