Atole - Bac 1 travee PC+3R+ VA avec TC integre prof 200mm BL - Box 20 a  60 - BT620CBLBX

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 3

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 1145 mm

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701482604348

Réf. Sonepar

00652001220

Réf. Fournisseur

BT620CBLBX

Marque

Atole

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

3

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

1145 mm

largeur:

300 mm

profondeur:

200 mm

type de couverture:

sans

profondeur d'encastrement:

199 mm

hauteur d'encastrement:

1120 mm

largeur d'encastrement:

280 mm

rail DIN:

Oui

numéro RAL:

9016

résistant aux UV:

Oui

Box 20 à 60 bacs 1 travée pour coffret 13 modules de 1 à 3 rangées. Le bac peint en BL intégrant le volume attenant peut accueillir 1platine de comptage, 1 coffret 3 rangées avec 1 tableau de comm. taille standard

Les Atouts de l'article:

Bac volume attenant avec support de prises de courant et support de communication intégré. Une solution économique tout en 1, intégrant dans le volume attenant : un support de prises de courant complété par un bandeau accueillant jusqu'à 8 RJ45 ainsi qu'un rail din accueillant les équipements du coffret de communication.

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : bac d'encastrement avec volume attenant 13 Modules et 1 travée pour tableaux d'abonnés.

Atole

Un produit Atole

Découvrez toute la gamme Atole