Atole - Bac 1 travee PC+3R+ VA avec TC integre prof 200mm -Brut- Box 20 a 60 - BT620CBX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 3
matériau du boîtier/corps - acier
hauteur - 1145 mm
largeur - 300 mm
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701482604324
Réf. Sonepar
00652001216
Réf. Fournisseur
BT620CBX
Marque
Atole
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
3
matériau du boîtier/corps:
acier
hauteur:
1145 mm
largeur:
300 mm
profondeur:
200 mm
type de couverture:
sans
profondeur d'encastrement:
199 mm
hauteur d'encastrement:
1120 mm
largeur d'encastrement:
280 mm
rail DIN:
Oui
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : bac d'encastrement avec volume attenant 13 Modules et 1 travée pour tableaux d'abonnés.
Un produit Atole
Découvrez toute la gamme Atole


